熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り

熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り - brother(ブラザー)

熱転写用アート紙。
無地ラベル。
幅80mm×長さ50mm。
ラベルピッチ3mm。
10巻入り(1巻1300枚)。
対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62824669TL-8050A
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする