ワンタッチコアレス130m

ワンタッチコアレス130m 西日本衛材

再生紙100%芯なしトイレットロール太穴タイプ 経済的な芯なしタイプ

長さ(mm)130 タイプシングル 内容量1個(6ロール)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62829456 -
オープン
679
747 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする