REVIVA ドリルドライバー
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式ドリルドライバー。
26Nmのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使えます。
クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールができます。
用途ネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書
質量(kg)0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
チャック能力(mm)1~10
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)26
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×5.5×21
クラッチ数(段)11
内容量1台