ヒロショウ
足付き便利トング
足付きなので卓上に置いても衛生的。食洗器対応
先端が薄く滑りにくいギザ加工で食材がつかみやすい
用途
調理や食材の取り分け、焼き肉などに
材質
ステンレス鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916545
AST-002
中
45
19.5
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
62916554
AST-001
大
68
26
¥
1,500
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください