トレンドサイン
保冷材 バイオクールジェル0℃
日本製の高品質なソフトパックタイプの保冷材です。
保冷輸送、保管等にご利用ください。
用途
生鮮食品、薬品、電化製品等の冷蔵帯保冷輸送や保管
仕様
温度タイプ(℃):0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916710
BCG0-400A-40
1箱(400g×40個)
270×145×15
400
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62916719
BCG0-750A-16
1箱(750g×16個)
235×130×35
750
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。