水冷服 一般仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL (ウェア、5000mAhバッテリー、充電ケーブルセット) 水冷ベスト 2024年最新モデル
猛暑・炎天下の作業やレジャーにぴったり。冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト フルセット。
DC-B03SE(G)・DC-B03SE(N)(ウェア、バッテリー、充電ケーブルセット)
DC-B03S(N)・DC-B03S(G)(ウェアのみ)
凍らせたペットボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。コンパクトなので、上から防護服やユニフォームの着用可能。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
容量650mlまでのペットボトルに対応。ペットボトル1本で、冷たさ持続最大約2時間から最大3時間。使用する水はたったの150ml(冷水がオススメ)。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。
バッテリーは前面収納で操作もしやすい。市販のモバイルバッテリーでも使用可能に(5V2.0-3.0A)。
用途水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 身体 体 冷やす 冷感 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
材質ウェア素材:表地/ナイロン・裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
サイズフリー
質量(g)600
胸囲(cm)約80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※冷たさ持続時間:メーカー調べ(使用環境36度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の時間)。使用環境や体温により異なります。
※他社モバイルバッテリーは、相性の問題で一部使用不可能な場合もございます。
※DC-B03S(N)・DC-B03S(G)にバッテリーは付属しません。
商品説明動画
水冷服ダイレクトクール(一般仕様) DC-B03SE
この動画は、1人が参考にしています。