木製 ハイチェア CENA lx (セナラックス)

木製 ハイチェア CENA lx (セナラックス) カトージ

お子様の成長に合わせて4段階にステップ切替可能。立ち上がりを防止するベルト付き。テーブルは後ろにまわしても使用可能。座面クッション付き。折りたたみ可能。

用途ベビーチェア、キッズチェア、お子様の食事いすとして。イス 椅子 いす 赤ちゃん用椅子 木製 おしゃれ テーブル 足置き 腰ベルト 折りたたみ 折り畳み コンパクト 持ち運び 長く使える 立ち上がり防止 食事 ダイニング 材質本体:天然木(ラバーウッド)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)8.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×58.5×81 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×27×93.5 適合年齢(歳)生後7か月頃(お座りができるようになって)から60か月まで 座面高(cm)51.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62933817 22416 ナチュラル
オープン
25,980
28,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
62933826 22417 ホワイト
オープン
25,980
28,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする