曜日別特売

ファイブリングフロアライト

ファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVEファイブリングフロアライト - WAVEWAVE

一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!

仕様ベース直径(cm):19質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62934429DH-L1007-BKクロ
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62934438DH-L1007-WHホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする