伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック

伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー用 オプションパーツ ブラック 山崎実業

別売の「伸縮ペットケージ上ラック タワー」のサイドフレームに掛けて、ご使用いただけます。

材質スチール(粉体塗装) BK 質量(g)約800 耐荷重(kg)約3 適合サイズ別売「伸縮ペットケージ上ラック タワー」専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×0.8×35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62938096 2850
オープン
1,500
1,650 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする