販売価格(税別)¥3,509~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 KITZ(キッツ) 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。 注文コード62938507 用途機械部品、水栓、ガス部品 成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 長さ(mm)20~1200 形状丸棒 JIS呼びH3250 C6803 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 径(mm)10~40 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 特価 本日12月24日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金属丸棒 アズワン 税込¥164~ ¥149~ 銅0.1×365×1200 光 税込¥5,168~ ¥4,698~ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) 銅丸棒 光 税込¥241~ ¥219~ アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ アングル(ユニクロ仕上げ) 光 税込¥3,628~ ¥3,298~ アルミ複合板 カラーエース トレード 税込¥52,778~ ¥47,980~ アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 トレード 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ アルミ複合板 カラーエースパンチング トレード 税込¥186,780 ¥169,800 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース トレード 税込¥164,780~ ¥149,800~ 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース ヘアライン トレード 税込¥164,780 ¥149,800 SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード Pressvac 税込¥2,748~ ¥2,498~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード Pressvac 税込¥8,578~ ¥7,798~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード Pressvac 税込¥3,738~ ¥3,398~ SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード Pressvac 税込¥5,498~ ¥4,998~ 亜鉛引亀甲金網 タキロンシーアイプラス(TKCP) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ チャンネル MIZO 税込¥2,968~ ¥2,698~ L-28 MIZO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルミ等辺アングル アルインコ 税込¥362~ ¥329~ (9) AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業 税込¥94~ ¥85~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材真鍮真鍮丸棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品