販売価格(税別)¥4,075~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 KITZ(キッツ) 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。 注文コード62938516 用途機械部品、水栓、ガス部品 成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 長さ(mm)20~1200 形状六角棒 対辺(mm)17~32 JIS呼びH3250 C6803 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 金属丸棒 アズワン 税込¥164~ ¥149~ 真鍮板 シートタイプ 光 税込¥879~ ¥799~ (3) ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (224) 銅 平板 光 税込¥780~ ¥709~ (37) ステンレス板 光 税込¥362~ ¥329~ (13) カラートタン板 ホワイト 光 税込¥428~ ¥389~ 亜鉛引鉄板(トタン) 光 税込¥362~ ¥329~ ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ メッシュ ステンレス網 エスコ 税込¥39,050~ ¥35,500~ 銅板 エスコ 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥1,881~ ¥1,710~ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥1,716~ ¥1,560~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材真鍮真鍮丸棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品