J-ファンロスナイ 抗菌タイプ

J-ファンロスナイ 抗菌タイプ - 三菱電機

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単!
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ
いつも清潔な抗菌パネルを採用
コンパクトボディ
壁据付専用(天井据付不可)
電源スイッチ付(本体下部)
自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能
排気、給気独立手動シャッター付
低騒音、低消費電力
抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能

仕様換気:24時間換気付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)ホワイト電源速結端子接続入数1台適用畳数10畳(16.5m2)内容量1台
注意
※屋外フードは別売りです
※浴室には使用できません
※寒冷地ではご使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957967V-10JC2
30,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする