三菱電機
ロスナイ用 交換用フィルター
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途
ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。
適合機種
VL-25ZMHV
色
ホワイト
入数(枚)
1
材質(フィルター)
不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
151×653×15
枠
合成樹脂
内容量
1枚
注意
※フィルターは給気と排気で2枚必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958220
P-25F
¥
4,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください