給気清浄フィルター フィルターボックス付

給気清浄フィルター フィルターボックス付 - 三菱電機給気清浄フィルター フィルターボックス付 - 三菱電機給気清浄フィルター フィルターボックス付 - 三菱電機

ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)

仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル種類不織布フィルター入数(個)1内容量1個
注意
※高性能フィルター水洗い不可、アレル除菌フィルター水洗い可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957836P-13GXKB5519×155×177
7,400
2,898
3,188(税込)
92日以内出荷
返品不可
62957845P-18GXKB8019×205×227
8,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
62957854P-23GXKB11019×255×277
9,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする