三菱電機
バス乾 天井補助枠
用途
バス乾燥・暖房・換気システムを天吊据付けする場合に使用する部材です
仕様
●天井埋込穴寸法(mm):410×285●材質(枠/天吊金具):亜鉛メッキ鋼板
適合機種
V-142BZLT2、V-143BZLT2、V-142BZLT5、V-143BZLT5
入数
1台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958116
P-143TWT
¥11,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください