三菱電機
パイプ継手
ダクト用システム部材
用途
三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です
仕様
ダクト径(出口/入口)(mm):150/150
付属品
天吊金具
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
機能
鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×180×141
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※シャッターの方向を間違えないように据え付けてください。
※仕様環境が0℃~40℃の範囲になる場所で使用してください。
※高温(40℃以上)となる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62957888
P-18SH2
¥
3,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください