三菱電機
ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター
ロスナイ セントラル換気システム
仕様
重量法捕集効率(%):82
色
ホワイト
入数(枚)
1
フィルター
不織布フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
252×239×30
内容量
1枚
注意
※ご使用になる環境によって、清掃及び交換の時期は異なります。
※水洗いは絶対にお止めください。
※P-50F3とは互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62958256
P-50F
¥
2,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください