FUKUTOKU(福徳産業)
ガゼル防水トートバッグ
防水生地、止水ファスナーを使用してます。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約200
容量(L)
約2.6
機能
防水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
40×32×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62987839
G-403
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください