不等リードスクエアエンドミル4枚刃

不等リードスクエアエンドミル4枚刃 - トミーグローバル

不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート

刃数4枚刃表面処理CrTiAlSiNコート内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
630068704001-M50314TG-S4V-0010004050-M
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
630068794002-M5041.54TG-S4V-0015004050-M
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
630068884003-M50524TG-S4V-0020004050-M
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
630068974004-M5072.54TG-S4V-0025004050-M
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069064005-M50834TG-S4V-0030004050-M
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069154006-M501044TG-S4V-0040004050-M
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069244007-M501256TG-S4V-0050006050-M
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069404008-M501566TG-S4V-0060006050-M
オープン
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069494009-M602088TG-S4V-0080008060-M
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069584010-M75251010TG-S4V-0100010075-M
オープン
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069674014-M100401010TG-S4V-0100010100-M
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069764011-M75301212TG-S4V-0120012075-M
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069854015-M100451212TG-S4V-0120012100-M
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
630069944012-M100401616TG-S4V-0160016100-M
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
630070104013-M100452020TG-S4V-0200020100-M
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする