曜日別特売

レジャーシート ピクニックシート 厚手

レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 - YAMAZEN(山善)

表面は撥水加工でお手入れラクラク。
サッと拭くだけで簡単キレイに。
裏面は断熱性に優れたアルミ素材採用。
防水仕様も兼ねそろえています。
たっぷり入った中綿で優しい座り心地。
コンパクトに収納が可能。
屋外だけではなく室内でも使用できます。

用途
レジャーシート、ピクニックシートとして。
キャンプ アウトドア ピクニック 遠足 厚手 防水 撥水 特大 コンパクト
材質表面:ポリエステル(撥水)、中材:綿、裏面:アルミ(断熱・防水)内容量1枚
注意
※本品は洗濯することはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62978958HAB-15200.75150×200約33×27×11
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
62978967HAB-20201.05200×200約35×33×13
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする