2.5倍マグニファイア(2枚入り)

2.5倍マグニファイア(2枚入り) Carson(カールソン) 2.5倍マグニファイア(2枚入り) Carson(カールソン) 2.5倍マグニファイア(2枚入り) Carson(カールソン) 2.5倍マグニファイア(2枚入り) Carson(カールソン) 2.5倍マグニファイア(2枚入り) Carson(カールソン) 2.5倍マグニファイア(2枚入り) Carson(カールソン)

持ち運びに便利、Carson 2.5倍マグニファイア(2枚入り)。
倍率2.5倍のフレネルルーペ。6倍のスポットレンズ付き。カードサイズなので持ち運びに便利です。

付属品保護ポーチ 寸法(mm)約54×3×87 質量(g)約14 倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]6 レンズサイズ(mm)約80×40 入数2枚入り 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63007387 CARSON-WM-01
オープン
739
813 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする