アルバジャパン
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様
ガラス管径:Φ26.5
口金
G13
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
AC100-AC240
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
配光角度(°)
340
電球の種類
LED
注意
※片側給電式
全32種類を絞り込む
全長(mm)
580
630
830
1198
消費電力(W)
9
10
14
18
内容量
選択してください
1セット(5台)
1セット(5本)
1セット(10台)
1セット(10本)
1セット(20台)
1セット(20本)
1台
1本
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63007789
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1台
580
9
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
63007798
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1台
630
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
63007807
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1台
830
14
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
63007816
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1台
1198
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
63007825
FRV-G20/65WHR(20W形)
1本
580
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
63007834
FRV-G30/65WHR(30W形)
1本
630
10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007850
FRV-G32/65WHR(32W形)
1本
830
14
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007859
FRV-G40/65WHR(40W形)
1本
1198
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007868
FRV-G20/65WHR(20W形)5本
1セット(5本)
580
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007877
FRV-G20/65WHR(20W形)10本
1セット(10本)
580
9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007886
FRV-G20/65WHR(20W形)20本
1セット(20本)
580
9
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007895
FRV-G30/65WHR(30W形)5本
1セット(5本)
630
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007904
FRV-G30/65WHR(30W形)10本
1セット(10本)
630
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007920
FRV-G30/65WHR(30W形)20本
1セット(20本)
630
10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007929
FRV-G32/65WHR(32W形)5本
1セット(5本)
830
14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007938
FRV-G32/65WHR(32W形)10本
1セット(10本)
830
14
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007947
FRV-G32/65WHR(32W形)20本
1セット(20本)
830
14
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007956
FRV-G40/65WHR(40W形)5本
1セット(5本)
1198
18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007965
FRV-G40/65WHR(40W形)10本
1セット(10本)
1198
18
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007974
FRV-G40/65WHR(40W形)20本
1セット(20本)
1198
18
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63007990
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1セット(5台)
580
9
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
63007999
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1セット(10台)
580
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
63008008
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
1セット(20台)
580
9
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
63008017
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1セット(5台)
630
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
63008026
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1セット(10台)
630
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
63008035
FRV-G30/65WHR(30W形)ホルダ付
1セット(20台)
630
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
63008044
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1セット(5台)
830
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
63008060
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1セット(10台)
830
14
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
63008069
FRV-G32/65WHR(32W形)ホルダ付
1セット(20台)
830
14
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
63008078
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1セット(5台)
1198
18
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
63008087
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1セット(10台)
1198
18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
63008096
FRV-G40/65WHR(40W形)ホルダ付
1セット(20台)
1198
18
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください