LEDリーフライト2 30W

LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11 LEDリーフライト2 30W SK11

点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。
点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。
全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。
開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。
クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。
連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。

用途現場・暗所での照明。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金E26 全光束(Lm)3300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×255(閉じた状態)、265×265×255(開いた状態) 電源コード(m)2.5 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180~350 光色昼光色 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63093295 SLL-30W-ACN
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする