LEDリーフライト2 80W
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。
点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。
全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。
開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。
クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。
連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
口金E26
全光束(Lm)10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×125×280(閉じた状態)、425×4250×280(開いた状態)
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
内容量1個
投光器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-27
- 用途:
- 作業灯として
10,000 lmの筈ですが、1550 lm 4灯の80W 6200 lmより暗い。
本当に 10000 lm出ているか?怪しい。