カルエンタープライズ
SPロックン スプールパック(巻込式)
仕様
●ナイロンコードの太さ:3.3mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ロックン(花崗岩粉末含有)●ナイロンコードの長さ:25m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093137
4935984011512
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください