カルエンタープライズ
軽量安全ローターSE本体 コード差替式カッターヘッド
仕様
●カッターヘッドの種類:軽量安全ローターSE●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093198
4935984980252
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください