カルエンタープライズ
ツイスターMARK-U本体 コード巻込式カッターヘッド
仕様
●カッターヘッドの種類:ツイスターMARKII●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:メタリック(アルミニウム粉含有)●ナイロンコードの長さ:4m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63093234
4935984624620
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください