ペットハウス クッション付き 天然木製

ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト ペットハウス クッション付き 天然木製 ホームテイスト

クッションつきペットハウス!
お家のようなデザインのペットハウスの中には、やわらかいクッション付き!
クッションは手洗い可能。
汚れても清潔に保つことが出来ます!

材質
合成樹脂化粧合板 天然木(パイン) ポリエステル
用途ペット用のベッド・ペットハウスとして。 質量(kg)(約)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×40×45 内容量1台
注意
※組立品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63093855 SH-01-PHS-BR ブラウン
オープン
5,788
6,367 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63093846 SH-01-PHS--NA ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする