エリミネーター/SE(24)専用のフレームバッグ。右側用。
フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。
フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。
車種専用設計なので車体のイメージを崩さず、ボリューム感が出るのでドレスアップにも一役買います。
マグネット式バックルによりグローブをつけたまま片手で簡単に開閉可能。
財布や車載工具などの収納に便利です。
デイトナ製パイプエンジンガード(品番:30092)との同時装着可能。
組み合わせ装着した時のバランスにも配慮しました。
・バッグ容量:1.5L
・最大積載重量:1kg