キャンプスターティングセット

キャンプスターティングセット ラフアンドロード キャンプスターティングセット ラフアンドロード キャンプスターティングセット ラフアンドロード キャンプスターティングセット ラフアンドロード キャンプスターティングセット ラフアンドロード

【お得な5点セット】
スマートパッキング&積載上手を目指すキャンツーライダーにおススメの5点セット
安定したスクエア形状でキャンプアイテムの収納と積載がスマートにできるRR9038 コンテナシートバッグ64とRR7936の防水スタッフバッグが、RR5954CS1 MOTTOラフロキャンプ3点セットと一緒になったお得な5点セット。シートバッグは荷物の量に応じて55⇔64Lに容量アップできます。
[セット内容]
品番: RR5954
品名: ラフツーリングテント
COLOR: クールグレー
SIZE: 310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)
収納SIZE: 50x14x13cm
重量: 2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)
素材: フライシート/ポリエステル70D ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm) 本体上部/ポリエステル ブレッサブルリップストップ 本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm) ポール/Φ8.5mm アルミ合金
品番: RR5955
品名: ラフダウンシュラフ600FP
COLOR: クールグレー/オレンジ
SIZE: 210x70cm
収納SIZE: Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)
重量: 0.8kg
素材: 表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工
快適温度: 16℃
下限温度: 10℃
品番: RR5956
品名: ラフグランドシート
COLOR: ブラック
SIZE: 210x180cm
重量: 0.58kg
素材: PEシート(120g/m2)、金属ハトメ
品番: RR9038
品名: コンテナシートバッグ64
COLOR:ブラック
容量: 55~64L(最大)
SIZE: W60~70×D38×H23cm
品番: RR7936
品名: デュアルテックス防水スタッフバッグ 4L
COLOR: BLACK
SIZE: Φ14×35cm
容量: 4L
素材: ナイロン70Dデュアルテックスコーティング
入り口の閉め方が悪いと侵水します。使用法、取り扱いに注意の上ご使用ください

用途【お得な5点セット】スマートパッキング&積載上手を目指すキャンツーライダーにおススメの5点セット セット内容5点 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63110357 RR5954CS2
54,800
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする