MOTTOラフロキャンプ3点セット
【お得な3点セット】
まずはココから揃えよう!!キャンプ3点セット
キャンプを始めようと思ったらまず必要なテント、シュラフ、そしてグランドシートの3点セットです。各アイテムともコンパクトに収納でき、性能、 素材、機能など必要にして十分なスペックを持っています。まずはココからキャンプを始めましょう!
用途
【お得な3点セット】まずはココから揃えよう!!キャンプ3点セット
品名:ラフツーリングテント
SIZE:310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)
収納SIZE:50x14x13cm
重量:2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)
素材:フライシート/ポリエステル70D
ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm)
本体上部/ポリエステル
ブレッサブルリップストップ
本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm)
ポール/Φ8.5mm
アルミ合金
品名:ラフダウンシュラフ600FP
COLOR:クールグレー/オレンジ
SIZE:210x70cm
収納SIZE:Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)
重量:0.8kg
素材:表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工
快適温度:16℃
下限温度:10℃
品名:ラフグランドシート
COLOR:ブラック
SIZE:210x180cm
重量:0.58kg
素材:PEシート(120g/m2)、金属ハトメ
セット内容3点
内容量1セット
品名:ラフツーリングテント
SIZE:310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)
収納SIZE:50x14x13cm
重量:2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)
素材:フライシート/ポリエステル70D
ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm)
本体上部/ポリエステル
ブレッサブルリップストップ
本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm)
ポール/Φ8.5mm
アルミ合金
品名:ラフダウンシュラフ600FP
COLOR:クールグレー/オレンジ
SIZE:210x70cm
収納SIZE:Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)
重量:0.8kg
素材:表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工
快適温度:16℃
下限温度:10℃
品名:ラフグランドシート
COLOR:ブラック
SIZE:210x180cm
重量:0.58kg
素材:PEシート(120g/m2)、金属ハトメ