AQA DRY ハンドルバッグ

AQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロードAQA DRY ハンドルバッグ - ラフアンドロード

フロントファスナーポケット1.3L、防水スペース1.7L、スリットポケット0.3Lの、合計3.3Lの便利なハンドルポーチ兼ボディーバッグ
ハンターカブやクロスカブ、バーハン式のスクーターなどのハンドル回りの使い勝手の良いスペースを有効活用できるハンドルポーチです。ナスカン付きベルトを左右のミラーステーにセットしておけば後はフッキングするだけで簡単に車体にセット可能なとても便利なバッグ。車体から離れるときは付属の38mm幅のベルトに付け替えてショルダーバッグやウエストバッグにすることでハンズフリーで携帯が可能で散策がはかどります。
不意の雨にも防水スペースがあるので貴重費やスマホなどもすぐにしまえて安心、ファスナーポケットの間にはちょっとしたものを差し込めるスリットもあり重宝します。
防水スペースのフロントに設けたベルトループにオプションのRR9810やRR9812のスマホホルダーをセットすればナビバッグにバージョンアップが可能です。にスマホの操作ができます。

ブラック容量(L)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×140(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097486RR9813BK
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする