曜日別特売

SCHWARZ R FCホルスター

SCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロードSCHWARZ R FCホルスター - ラフアンドロード

シュバルツシリーズにホルスターバック追加 5ヶ所の収納スペースが嬉しい 4Lの収納力に自信あり
メイン気室は高さ約30cm、最大横幅18cm、最大厚み9cmに加え、5箇所のポケットを持つ4Lの容量を誇る収納力に秀でたホルスターバッグです。ウエストベルトのジョイントバックルは120°フレキシブルに可動し、乗車時はもちろん、歩行時にも動きに合わせて柔軟に稼働しストレスフリーのつけ心地です。 降車時に便利なグローブホルダーは、左右どちら側でも取付可能な親切設計。

材質CORDURA(R)シュバルツ容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×300(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63097450RR9558
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする