THULE サイクルキャリア アップライド TH599

THULE サイクルキャリア アップライド TH599 - THULETHULE サイクルキャリア アップライド TH599 - THULETHULE サイクルキャリア アップライド TH599 - THULETHULE サイクルキャリア アップライド TH599 - THULETHULE サイクルキャリア アップライド TH599 - THULETHULE サイクルキャリア アップライド TH599 - THULE

・THULEのサイクルキャリア、アップライド 599です。
・フレームではなくホイールでサイクルを固定することで。フレームの傷つきを防ぎます。さらに、カーボンフレームや特殊な形状のフレームのサイクルの積載も可能です。
・アームを運転席側・助手席側に容易に入れ替えすることも可能です。
・後部にワイヤーロックが内蔵されています。
・外径20~29インチ、幅3インチまでのタイヤに適合します。
・別売りファットバイクアダプター5991を使用することで幅5インチまでのタイヤに適合します。
※泥よけがついた自転車は積載できません。

仕様●Cliy crash基準適合:○●ウイングバー対応:○●キーロック(サイクルとキャリア):○●キーロック(サイクルと車):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:889-8(別売り)●スライドバー:○●適応タイヤ幅:3インチ質量(kg)7.7マウント前後ホイール内容量1個
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111705TH599
49,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする