曜日別特売

THULE サイクルキャリア トップライド TH568

THULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULETHULE サイクルキャリア トップライド TH568 - THULE

・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。
スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。
・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。
・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。
・サイクル用ケーブルロック内蔵

仕様●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9)質量(kg)4内容量1個
注意
※Thule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※なお、Thule製品には保証書は添付されておりません。送りいたしますお買い上げ明細書および輸入代理店より発行され、一緒にお付けしてお送りする「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63111748TH568
50,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする