オリコン EP49B

オリコン EP49B サンコー(三甲) オリコン EP49B サンコー(三甲) オリコン EP49B サンコー(三甲) オリコン EP49B サンコー(三甲) オリコン EP49B サンコー(三甲) オリコン EP49B サンコー(三甲) オリコン EP49B サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)213 短辺(mm)(内寸)442、(外寸)472 長辺(mm)(内寸)522、(外寸)552 有効内寸(mm)短辺:442、長辺:521 圧縮荷重(kN[kgf])18.1[1850] 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)208
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
56080000PUJPNGL802 63119649
56080000PUJPNGL802 63119649
63119649 56080000PUJPNGL802 1個 49 パープル/ライトグレー なし
1
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56080000PUJPNGL802(名入れ) 13140630
56080000PUJPNGL802(名入れ) 13140630
13140630 56080000PUJPNGL802(名入れ) 1セット(10個) 49 パープル/ライトグレー あり
1
75,380
82,918 (税込)
2以上
71,180
78,298 (税込)
3以上
67,780
74,558 (税込)
5以上
63,660
70,026 (税込)
7以上
63,180
69,498 (税込)
10以上
61,820
68,002 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする