オリコン P31B

オリコン P31B サンコー(三甲) オリコン P31B サンコー(三甲) オリコン P31B サンコー(三甲) オリコン P31B サンコー(三甲) オリコン P31B サンコー(三甲) オリコン P31B サンコー(三甲) オリコン P31B サンコー(三甲)

仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B 材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)210 短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366 長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530 有効内寸(mm)短辺:334、長辺:492 外寸法・高さ(mm)221 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)201
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
55491000TMBL 63119789
55491000TMBL 63119789
63119789 55491000TMBL 1個 34.5 透明/ブルー なし
1
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55491000TMBL(名入れ) 13140770
55491000TMBL(名入れ) 13140770
13140770 55491000TMBL(名入れ) 1セット(10個) 34.5 透明/ブルー あり
1
80,380
88,418 (税込)
2以上
76,180
83,798 (税込)
3以上
72,780
80,058 (税込)
5以上
68,660
75,526 (税込)
7以上
68,180
74,998 (税込)
10以上
66,820
73,502 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする