F-Box 121

F-Box 121 サンコー(三甲) F-Box 121 サンコー(三甲) F-Box 121 サンコー(三甲) F-Box 121 サンコー(三甲) F-Box 121 サンコー(三甲) F-Box 121 サンコー(三甲) F-Box 121 サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)77 短辺(mm)(内寸)337、(外寸)355 長辺(mm)(内寸)531、(外寸)550 有効内寸(mm)短辺:335、長辺:530 圧縮荷重(kN[kgf])12.1[1230] 外寸法・高さ(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
56065000BL503 63121654
56065000BL503 63121654
63121654 56065000BL503 1個 13.8 ブルー なし
1
2,898
3,188 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56065000BL503(名入れ) 13140849
56065000BL503(名入れ) 13140849
13140849 56065000BL503(名入れ) 1セット(10個) 13.8 ブルー あり
1
45,380
49,918 (税込)
2以上
41,180
45,298 (税込)
3以上
37,780
41,558 (税込)
5以上
33,660
37,026 (税込)
7以上
33,180
36,498 (税込)
10以上
31,820
35,002 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする