オリコン P54A

オリコン P54A サンコー(三甲) オリコン P54A サンコー(三甲) オリコン P54A サンコー(三甲) オリコン P54A サンコー(三甲) オリコン P54A サンコー(三甲) オリコン P54A サンコー(三甲) オリコン P54A サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:斜格子網目リブ 高さ(mm)(内寸)334 短辺(mm)(内寸)334、(外寸)365 長辺(mm)(内寸)503、(外寸)540 有効内寸(mm)短辺:334、長辺:503 圧縮荷重(kN[kgf])5.39[550] 外寸法・高さ(mm)345 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)324
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
56081000BL504 63119640
56081000BL504 63119640
63119640 56081000BL504 1個 56.1 ブルー なし
1
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56081000BL504(名入れ) 13140621
56081000BL504(名入れ) 13140621
13140621 56081000BL504(名入れ) 1セット(10個) 56.1 ブルー あり
1
83,380
91,718 (税込)
2以上
79,180
87,098 (税込)
3以上
75,780
83,358 (税込)
5以上
71,660
78,826 (税込)
7以上
71,180
78,298 (税込)
10以上
69,820
76,802 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする