EPボックス# 16-2
仕様【嵌合1】EPボックス# 8【嵌合2】EPボックス# 20 本体【嵌合3】サンコールドボックス 15S 本体【嵌合4】サンコールドボックス 20 本体【嵌合5】サンコールドボックス 20-2i本体
材質EPP20倍
色ブルー
高さ(mm)【外寸】207
容量(L)16.4
短辺(mm)【外寸】358【有効内寸】311
長辺(mm)【外寸】460【有効内寸】383
圧縮荷重(kN[kgf])3.30kN(337kgf)
内寸(高さH)(mm)150【有効内寸】135
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
全国 | 12 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 12 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 12 | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
離島 | 1 | お送りできません |