曜日別特売

豆腐カップ-60T

豆腐カップ-60T - サンコー(三甲)
材質PP高さ(mm)(内寸)26短辺(mm)(内寸)49、(外寸)75長辺(mm)(内寸)64、(外寸)120有効内寸(mm)短辺:32、長辺:47外寸法・高さ(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)26内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315786080286800TM0.06120×75×27
75
53
58(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1000¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1001¥6,000/税込¥6,600
北海道地方2001¥9,000/税込¥9,900
北海道地方3001¥12,000/税込¥13,200
北海道地方4001¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1000¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1001¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方2001¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方3001¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方4001¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする