サンボックス #3A

サンボックス   #3A サンコー(三甲) サンボックス   #3A サンコー(三甲) サンボックス   #3A サンコー(三甲) サンボックス   #3A サンコー(三甲) サンボックス   #3A サンコー(三甲) サンボックス   #3A サンコー(三甲) サンボックス   #3A サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:格子網目リブ 高さ(mm)(内寸)48 短辺(mm)(内寸)241、(外寸)272 長辺(mm)(外寸)361 有効内寸(mm)短辺:231、長辺:306 圧縮荷重(kN[kgf])20.78[2120] 外寸法・高さ(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)39
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20038800GL802 63158499
20038800GL802 63158499
63158499 20038800GL802 1個 3.5 361×272×58 ライトグレー なし
1
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20038800GL802(名入れ) 13150089
20038800GL802(名入れ) 13150089
13150089 20038800GL802(名入れ) 1セット(10個) 3.5 361×272×58 ライトグレー あり
1
30,380
33,418 (税込)
2以上
26,180
28,798 (税込)
3以上
22,780
25,058 (税込)
5以上
18,660
20,526 (税込)
7以上
18,180
19,998 (税込)
10以上
16,820
18,502 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする