サンボックス 18-5 孔無(導電)
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)90
短辺(mm)(内寸)404、(外寸)440
長辺(mm)(外寸)550
有効内寸(mm)短辺:394、長辺:504
圧縮荷重(kN[kgf])11.6[1180]
外寸法・高さ(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。