テンバコ ED-76
仕様●嵌合1:テンバコ ED-42●嵌合2:テンバコ ED-42M●嵌合3:テンバコ ED-56●嵌合4:テンバコ ED-56M●嵌合5:テンバコ ED-76M
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)347
短辺(mm)(内寸)417、(外寸)456
長辺(mm)(外寸)594
有効内寸(mm)短辺:405、長辺:531
外寸法・高さ(mm)354
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)333
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。