サンボックス 27-3

サンボックス  27-3 サンコー(三甲) サンボックス  27-3 サンコー(三甲) サンボックス  27-3 サンコー(三甲) サンボックス  27-3 サンコー(三甲) サンボックス  27-3 サンコー(三甲) サンボックス  27-3 サンコー(三甲) サンボックス  27-3 サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)248 短辺(mm)(内寸)301、(外寸)343 長辺(mm)(外寸)414 有効内寸(mm)短辺:288、長辺:359 圧縮荷重(kN[kgf])25.2[2570] 外寸法・高さ(mm)259 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)238
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20273000YE305 63159427
20273000YE305 63159427
63159427 20273000YE305 1個 26.7 414×343×259 イエロー なし
1
3,490
3,839 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20273000YE305(名入れ) 13150299
20273000YE305(名入れ) 13150299
13150299 20273000YE305(名入れ) 1セット(10個) 26.7 414×343×259 イエロー あり
1
51,300
56,430 (税込)
2以上
47,100
51,810 (税込)
3以上
43,700
48,070 (税込)
5以上
39,580
43,538 (税込)
7以上
39,100
43,010 (税込)
10以上
37,740
41,514 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする