サンボックス 33M用仕切板 S

サンボックス  33M用仕切板 S サンコー(三甲)

材質PS 短辺(mm)(外寸)128 長辺(mm)(外寸)399 外寸法・高さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63157074 80516500GL802 399×128×5 ライトグレー
1,670
1,298
1,428 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
全国 100 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 100 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 100 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする