サンボックス 31-2
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)133
短辺(mm)(内寸)397、(外寸)437
長辺(mm)(外寸)636
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:580
圧縮荷重(kN[kgf])37.3[3804]
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)124
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。