サンボックス#40-2C

サンボックス#40-2C サンコー(三甲) サンボックス#40-2C サンコー(三甲) サンボックス#40-2C サンコー(三甲) サンボックス#40-2C サンコー(三甲) サンボックス#40-2C サンコー(三甲) サンボックス#40-2C サンコー(三甲) サンボックス#40-2C サンコー(三甲)

材質PP 形状底面:その他 高さ(mm)(内寸)206 短辺(mm)(内寸)379、(外寸)418 長辺(mm)(外寸)565 有効内寸(mm)短辺:368、長辺:515 圧縮荷重(kN[kgf])31.6[3224] 外寸法・高さ(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)179
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20405500GR608 63156916
20405500GR608 63156916
63156916 20405500GR608 1個 38.6 565×418×210 グリーン なし
1
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20405500GR608(名入れ) 13149337
20405500GR608(名入れ) 13149337
13149337 20405500GR608(名入れ) 1セット(10個) 38.6 565×418×210 グリーン あり
1
71,380
78,518 (税込)
2以上
67,180
73,898 (税込)
3以上
63,780
70,158 (税込)
5以上
59,660
65,626 (税込)
7以上
59,180
65,098 (税込)
10以上
57,820
63,602 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする