サンボックス 36E(ピース孔無し)

サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲) サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲) サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲) サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲) サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲) サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲) サンボックス  36E(ピース孔無し) サンコー(三甲)

仕様嵌合1:SNコンテナー B#36D孔無 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)255 短辺(mm)(内寸)305、(外寸)345 長辺(mm)(外寸)505 有効内寸(mm)短辺:294、長辺:448 圧縮荷重(kN[kgf])25.4[2590] 外寸法・高さ(mm)265 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)245
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
20350800BL510 63156609
20350800BL510 63156609
63156609 20350800BL510 1個 34.6 505×345×265 ライトブルー なし
1
4,298
4,728 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20350800BL510(名入れ) 13149091
20350800BL510(名入れ) 13149091
13149091 20350800BL510(名入れ) 1セット(10個) 34.6 505×345×265 ライトブルー あり
1
59,380
65,318 (税込)
2以上
55,180
60,698 (税込)
3以上
51,780
56,958 (税込)
5以上
47,660
52,426 (税込)
7以上
47,180
51,898 (税込)
10以上
45,820
50,402 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする