サンコー(三甲)
サンボックス 25C-B
仕様
嵌合1:サンボックス 25C
材質
PP
形状
底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)
(内寸)129
短辺(mm)
(内寸)368、(外寸)398
長辺(mm)
(外寸)650
有効内寸(mm)
短辺:360、長辺:592
圧縮荷重(kN[kgf])
26.3[2680]
外寸法・高さ(mm)
133
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
121
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63159314
20278000BL510
1個
28
650×398×133
ライトブルー
なし
1
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13150247
20278000BL510(名入れ)
1セット(10個)
28
650×398×133
ライトブルー
あり
1
¥
46,380
¥51,018
(税込)
2以上
¥
42,180
¥46,398
(税込)
3以上
¥
38,780
¥42,658
(税込)
5以上
¥
34,660
¥38,126
(税込)
7以上
¥
34,180
¥37,598
(税込)
10以上
¥
32,820
¥36,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る